30436 ゆるまないスライド伸縮バスクリーナー 東和産業 74071612

ゆるまないスライド伸縮バスクリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード74071612品番30436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質柄・台:アルミニウム合金・ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂、頭:ナイロン・ポリウレタン寸法(mm)110×70×820RoHS指令(10物質対応)対応適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする