用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)仕様安心ロック機能付質量(kg)0.36寸法L(mm)69呼び径(mm)32使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)176寸法F(mm)50寸法B(mm)85寸法C(mm)58寸法M(mm)19法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1-1/4アズワン品番65-0881-73