用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)仕様安心ロック機能付質量(kg)0.89寸法L(mm)91呼び径(mm)80使用圧力(MPa)-0.1~0.9(23℃)寸法A(mm)248寸法F(mm)99寸法B(mm)141寸法C(mm)108寸法M(mm)30法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)3アズワン品番65-0881-77