用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)51呼び径(mm)15ねじ径1/2使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)最高使用圧力(MPa)1.8寸法A(mm)109寸法F(mm)32寸法B(mm)61寸法C(mm)41寸法M(mm)15使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0883-05