用途工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
ニップル径やや細めタイプ
材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)152呼び径(mm)40使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)87寸法E(mm)31寸法B(mm)87寸法C(mm)65使用流体空気、水(工業用水)、油寸法G(mm)38寸法K(mm)87法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1-1/2アズワン品番65-0883-33