用途工場設備配管・各種機械組込用継手
異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.12使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)呼び径(mm)15&20寸法L1(mm)43使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)112寸法B(mm)66寸法C(mm)41寸法L2(mm)34使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1/2&3/4アズワン品番65-0883-51