用途工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)質量(kg)0.23使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)寸法L(mm)50呼び径(mm)15使用圧力(MPa)-0.1~1.8(23℃)寸法A(mm)112寸法E(mm)14寸法B(mm)66寸法C(mm)41寸法M(mm)14使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品寸法K(mm)18法規制RoHS2修正規制適合呼び径(inch)1/2アズワン品番65-0883-52