ノーブランド
銅タングステン 板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
25
5
10
15
20
25
30
幅(mm)
100
50
100
長さ(mm)
100
50
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74073938
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
25
切断公差
0~+2.0mm
切断方法
ワイヤーカット
材質
タングステン
形状
板
質量(kg)
3.55
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200