ノーブランド
純タングステン 丸棒
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
18
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74074096
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
500
切断方法
ワイヤーカット
外径(Φmm)
3
形状
丸棒
質量(kg)
0.07
切断公差
0~+2.0mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200