曜日別特売
- 純タングステン 丸棒 ノーブランド 74074254

純タングステン 丸棒

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード74074254品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット外径(Φmm)10形状丸棒質量(kg)0.76切断公差0~+2.0mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: プラズマの電極
株式会社ユタカ電子製作所

プラズマ反応炉の電極として使用。
真比重までの密度では無いが、電極としては十分使える。

対象商品 : 74074227
2021-06-21
用途: 冶具製作
藤井機工株式会社

価格的にリーズナブルで納期の方も早いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする