TMK-02 玉掛警報機プラス ユニット 74074386

TMK-02 玉掛警報機プラス ユニット 74074386
TMK-02 玉掛警報機プラス ユニット 74074386

玉掛警報機プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74074386品番TMK-02
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。

セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする