ノーブランド
純モリブデン 板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
0.52
0.01
0.02
0.03
0.05
0.1
0.21
0.31
0.52
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74075094
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
切断方法
ワイヤーカット
形状
板
質量(kg)
0.52
切断公差
0~+2.0mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200