曜日別特売
E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン) 74076187

E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン) 74076187
E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン) 74076187
E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン) 74076187
E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D omron(オムロン) 74076187

近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X20D

商品レビューを投稿する
返品不可
コード長さ(m)0.3
接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
動作モードNC
極性有極性
内容量1個注文コード74076187品番E2EQ-X20D230-M1TGJ 0.3M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。

備考都度納期確認ボディ形式標準コード標準PVCコードシールドシールドタイプ出力2線式極性有極性検出距離(mm)20コード長さ(m)0.3接続方式M12スマートクリックコネクタ中継タイプサイズM30タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離20mm ±10%設定距離(mm)0~16動作モードNCケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする