用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。
フロアトップ#8500の冬期施工用に。
優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。
色スカイブルー主な用途床主成分2液溶剤型エポキシウレタン樹脂特性速乾、耐薬品、耐溶剤セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級Ⅱ使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43油性 or 水性油性上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性