‐ 水性白アリスーパーPHI 希釈済み 吉田製油所 74078892

水性白アリスーパーPHI 希釈済み

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(2L)
クリヤー
内容量1缶(2L)注文コード74078892品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。
防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
JISK1571適合品

クリヤー主な用途標準使用量300mL/m2乾燥時間(時間)48(20℃時)使用後の手入方法刷毛:水洗い危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)6~7油性 or 水性水性希釈液不要特性防腐、防カビ、速乾
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※施工方法は(社)日本しろあり対策協会の規定する「防除施工標準仕様書」及びしろあり防除施工における「安全管理基準」に準じてください。
※使用前によく振って、中身の薬剤を均一にしてください。
※凍結させないよう、冬期の保管には注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74078917
2023-06-16
用途: シロアリの被害を受けた木に塗布
株式会社斉藤建築

塗ったところが、オレンジ色になるので、はっきりわかって良い。臭いも少ないです。

対象商品 : 74078883
2020-10-21
用途: シロアリ防止

近くのホームセンターには油性のものしか取り扱いが無く、モノタロウさんで購入。水性で塗布しやすく楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 74078908
2018-12-18
用途: 木材の防蟻防腐
白石治療室

今回は色付きにしました。
塗った場所がよく分かって助かります。
塗りたては色なしでもわかりますが、日にちが立てばわからなくなり、塗り残しなどが出てしまいそうです。
一気に塗らない時には、色のおかげで判定が楽にできます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする