曜日別特売
LGT-100WM ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショー 74078987

ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード74078987品番LGT-100WM
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。

用途
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
注意
※本商品の電圧は36Vです。
※他のシリーズとの連結は電圧が異なるためできません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする