付属品タッピングネジ:Φ4×30(2本)仕様警戒エリア:面警戒/最長部20m(8対)材質樹脂質量(g)約180配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9~DC30(極性なし)機能アラームメモリー:センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作を行う、カウント:警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる、微動校知:人間の小さな動きだけでも検知できる、アンチブラインド:マスキングなどの妨害行為を施そうとして近寄ったものを検出する、予備端子:中継用の端子をベース内側に4ヶ所装備消費電流(mA)40以下角度調整範囲エリア:上下30°、水平15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ中:点滅、警報時:ワンショット点灯、【メモリー)黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯、【トラブル】橙色LED/ウォームアップ中:消灯、妨害行為検出時:オフレディ点灯(Min約2秒)、タンバー検出時:消灯接点容量接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)動作接点ワンショット動作(約2秒)