- ハンドジェル ピカソ美化学研究所 74088675

- ハンドジェル ピカソ美化学研究所 74088675
- ハンドジェル ピカソ美化学研究所 74088675
- ハンドジェル ピカソ美化学研究所 74088675

ハンドジェル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(80mL×100本)
内容量1ケース(80mL×100本)注文コード74088675品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天然発酵アルコール(エタノール溶剤配合)
たっぷり80ml入り
お出かけにも便利なコンパクト容器
ユーカリの香り

用途手指・皮膚の洗浄・消毒香りユーカリ有効成分ベンゼトニウム塩化物エタノール含有率(%)57医薬品医療機器等法指定医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74088666
2023-02-05
用途: お出かけ用
建設業・工事業

以前から使用していて同じ物を探していたところモノタロウで見つけ即、購入しました。使いやすくほんのりユーカリの香るのが好きです。

対象商品 : 74088666
2022-08-25
用途: 外出時、帰宅時
サービス業

各種使用する機会がありますがこの商品の使用感は格別!これに限ります。また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする