‐ カフェトール カリタ 74089067

カフェトール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード74089067品番
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

たっぷり楽しむ1杯専用の、トールサイズのドリッパーです。

サイズ1人用適合外径100mm以内、内径60mm以上のコーヒーカップ、101濾紙材質ポリプロピレングリーン質量(g)70本体寸法(mm)120×69×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする