曜日別特売
SS200-270 シェルボシューズ ケイワーク 74089296

シェルボシューズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード74089296品番SS200-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安全靴技術指針最高区分の耐滑性能。
耐油ソールを使用。
カップインソールなので外して丸洗い可能。
EVA素材のクッション性とEVAゴムインソールで長時間の立ち仕事にも最適。

材質EVAブラック質量(g)340(26.0cm/片足)サイズ(cm)27材質(底部)耐油・耐滑ゴム材質(中敷)EVAカップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74089314
2024-04-12
用途: 工場で使用
株式会社 試作工房 電

足のサイズが大きい人が入って来たので購入。欲を言えばかかとの部分が完全に無い方が良かったかな。材質もチープでないのは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする