イノベックス(旧:ダイオ化成)
ネット交換式ゴミすくい網用替え網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3枚)
注文コード
74089873
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途
ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
40×45
網目
約4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※重量物やネットの取付状況によってはネットが外れる場合がありますのでご注意ください。
※火気のそば、高温になる場所ではご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。