パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
オープンネットワーク対応通信ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74090503
品番
SC71
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トレーサビリティ
設備のリモート監視
メンテナンス作業の効率化
予防保全
メモリ機能で簡単メンテナンス
省配線・省施工・省スペース
空きユニット設定で省スペース
余ったチャンネルも無駄なく活用が可能
材質
本体ケース:ポリカーボネート、金属プレート:アルミ
質量(g)
約10
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露及び氷結しないこと)(アンプ連結台数 4~7台時:-10~+50、アンプ連結台数 8~16台時:-10~+45℃)、保存時:-20~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1台の通信ユニットにつき最大16台