検出距離(mm)-付属品MS-LS-1(取付金具):1個、RF-330(反射ミラー):1個仕様●スポットサイズ:約Φ6mm以下(距離1mにて)●組み合わせアンプ:LS-501(P)、LS-501(P)-C2材質表示カバー:ポリカーボネート、投・受光面:ガラス材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-保護構造IP40(IEC)出力-適合規格-ケーブル長(m)-先端寸法(mm)-内容-検出方式-表示-繰返し精度(mm)-出力方式-先端形状-材質(ケース)PBTレンズ-電源電圧(V)-ピーク波長(nm)660応答時間-消費電流(mA)-通信方式-消費電力(mA)-絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上測定流体-使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)ケーブル0.09mm2 2芯平行2線シールドケーブル2m付検出物体不透明体、半透明体、透明体材質(Oリング)-耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mmまたは最大加速度98m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)-動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)検出距離(m)H-SP:0.01~1、FAST:0.01~1、STD:0.01~1、LONG:0.01~1.5、U-LG:0.01~2、HYPR:0.01~2.5短絡保護-使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子種類:赤色半導体レーザダイオード、レーザクラ:クラス1(IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA)、最大出力:1mW応差(ヒステリシス)-出力動作-標高(m)-ケーブル延長(m)-ファイバ長(m)-汚染度(使用環境)-最大動作距離-安定検出範囲(mm)-検出距離の変動-最大応答周波数(kHz)-温度特性-圧力種類-定格圧力範囲(kPa)-設定圧力範囲(kPa)-耐圧力(kPa)-比較出力-繰返し精度-表示圧力範囲(kPa)-圧力ポート-センサ供給電圧-曲げ半径(mm)-レーザークラスクラス1(JIS/IEC/FDA)入力電圧範囲(V)-先端径(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間光軸径(Φmm)-組み合わせセンサヘッド-最大出力(mW)1保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mmまたは最大加速度98m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)-耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向3回