- すぐ取れ 角ハンガー ニシダ 74090915

すぐ取れ 角ハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74090915品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

衣類を挟む部分に平らなピンチを使用しているので、洗濯バサミの跡が付きにくい。
おりたたんで収納がコンパクトになる。ピンチ間隔が広いので乾きやすい。
隠し干し対応のピンチ配列。

適合竿:直径2.6~3cmのポール及び物干し竿材質本体/フック部/ピンチ:ポリプロピレン、吊り部:被膜鉄線、ピンチ吊り/バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ質量(kg)1.1ホワイト収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×60×490ピンチ数50使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×400×320
注意
※デリケートな洗濯物やおしゃれ着、ほつれのある洗濯物は、引っ張って取らないで下さい。生地を傷める恐れがあります。
※洗濯物は1枚ずつ引っ張って下さい。洗濯物を引っ張る際は、必ず片方の手でハンガー本体の枠を持って引っ張って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする