山崎実業
マグネットラック タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74090924
品番
5128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
マグネットキッチンシリーズのラック。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
適合
マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約340
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×8.5×8.5
内寸(cm)
約W16×D8
食器洗浄機
不可
注意
※食器洗い乾燥機はご使用いただけません。