山崎実業
詰め替え用ディスペンサー タワー 泡タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74090933
品番
5207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。
蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。
置き場に困らないスタイリッシュな設計。
材質
容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7×9.5×17