曜日別特売
5215 プレート 片手で出せる ディスペンサー 山崎実業 74090967

プレート 片手で出せる ディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード74090967品番5215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

片手で押すと直接スポンジに洗剤が付くディスペンサー。
化粧水やアルコールにも対応。
広口でつめかえに便利。
分解できるのでお手入れがしやすい。

材質容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレンホワイト容量(mL)約250質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 片手で簡単に洗剤が出る
その他業種

スポンジを持った手で、そのまま押し付けるとちょうど適量の洗剤がスポンジに染み出る。コレは良い商品。洗剤も使いすぎず、片手でワンアクションなところが良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする