※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70
注文コード
74091212
品番
SF4BF11101V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥497,000
この商品は
種類・使用周囲温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
MS-SFB-2(中間保持金具)):1本、SF4B-TR14(テストロッド):1本
保護構造
IP67、IP65(IEC)
接続方式
コネクタ接続
電源電圧(V)
24 DC±10% リップルP-P10%以下
制御出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)
消費電力(mA)
投光器:135以下、受光器:230以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70
保護回路
装備
最小検出物体
Φ14mmの不透明体
検出距離(m)
0.3~7
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)
光軸数
111
検出幅(mm)
1110