SF4BF95V2 ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74091413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70注文コード74091413品番SF4BF95V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥439,000
付属品MS-SFB-2(中間保持金具)):1本、SF4B-TR14(テストロッド):1本保護構造IP67、IP65(IEC)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)消費電力(mA)投光器:115以下、受光器:190以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70保護回路装備最小検出物体Φ14mmの不透明体検出距離(m)0.3~7出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)光軸数95検出幅(mm)950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする