※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ヘッド分離型・液体・気体用圧力センサヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
注文コード
74091447
品番
SF4BH12CAJ05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
種類・使用周囲温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
SF4B-TR25(テストロッド):1本
保護構造
IP65(IEC)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップルP-P10%以下
制御出力
PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)
消費電力(mA)
(大型アプリ表示灯消灯時)投光器:65以下、受光器:75以下、(大型アプリ表示灯点灯時)投光器:75以下、受光器:85以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
ケーブル
0.15mm
2
(電源線は0.2mm
2
)8芯耐熱PVCケーブル5m付
保護回路
装備
最小検出物体
Φ25mmの不透明
検出距離(m)
0.3~7
出力動作
全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)
光軸数
12
検出幅(mm)
263.4