付属品コネクタ(e-CON):1個仕様アース方式:コンデンサアース(ケース-充電部)材質ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100種類正圧保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)9~36 DC(付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)DC50Vメガにて100以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-20~70(結露および氷結しないこと)ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付耐振動(耐久)10~2000Hz 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70耐圧力(MPa)7ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能圧力種類シールドゲージ圧圧力ポートR1/4おねじ(スロットル内蔵)アナログ電圧出力出力電圧:1~5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度 :±1.0%F.S.(23±2℃時)、±2.0%F.S.(-20~70℃時)(直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む)適合流体SUS630、SUS304、SUSXM7を腐食しない気体および液体材質(ダイヤフラム)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~3.5耐電圧(V/min)AC150 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~2000 加速度200m/s2 X方向4時間 YZ方向2時間応答時間(ms)1以下耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回