曜日別特売
18851 養生おさえ用ブラシ はりきりくん 好川産業 74092026

 

18851 養生おさえ用ブラシ はりきりくん 好川産業 74092026
18851 養生おさえ用ブラシ はりきりくん 好川産業 74092026
18851 養生おさえ用ブラシ はりきりくん 好川産業 74092026
18851 養生おさえ用ブラシ はりきりくん 好川産業 74092026

養生おさえ用ブラシ はりきりくん

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード74092026品番18851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

硬い毛で凸凹した壁などのマスキングに便利です。
隙間なくピッタリと密着できるので、塗料や液などの入り込みを防ぐことができます。
柄の先をシャープに尖らせているので、軍手や手袋をしたままでもサッとテープをカットできます!!

用途
布テープ・マスキング・マスカーの押さえに、段差や凹凸面に便利です。
全長(mm)182毛材ポリプロピレン毛幅(mm)16柄幅(mm)最大23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 塗装業養生時

「こんな道具いる?」と使用していない人は思うかもしれませんが、過去にたまたま使ってから手放せません。絶妙に考えられた毛の硬さ。よく押さえが効きます。反対側にテープ切りも良い。
☆五つですが、強いて言えば、反対の切る方は、ペーパーなどで、個人の好みに角度や鋭利さを調整した方が良いかもしれません。当方斜めにして研いでいます。

対象商品 : 74092026
2025-03-25
用途: 養生作業
その他業種

3点購入させていただきました。
全ての商品の金具の向きが不揃いでした
抑え部分を20mmの紙テープでも対応できるように少し幅を広くしてほしいと思いました
商品としてはとても良い物だと思いますのでその辺りを改善して頂けたら、もっと良い商品になると思います

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

対象商品 : 74092026
2023-10-16
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

リピ購入です。
とても使い勝手が良い商品なので、愛用しています。

2022-04-05
用途: 塗装作業時
立川塗装

マスキングテープの押さえに最適
後ろの押さえに角度が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする