検出距離(mm)-付属品-仕様-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-保護構造-出力-適合規格-ケーブル長(m)-先端寸法(mm)-内容入・出力ユニットSL-VCHシリーズをDINレールに取り付けるための取付具です。ビス止めすることもできます。(ビス止めする場合は、M4ナベビス2本を別途ご用意ください。)検出方式-表示-繰返し精度(mm)-出力方式-先端形状-材質(ケース)-レンズ-電源電圧(V)-ピーク波長(nm)-応答時間-消費電流(mA)-通信方式-消費電力(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-測定流体-使用周囲温度(℃)-ケーブル-検出物体-材質(Oリング)-保存温度範囲(℃)-消費電力(mW)-動作表示灯-検出距離(m)-短絡保護-使用周囲照度(Lx)-投光素子-応差(ヒステリシス)-出力動作-標高(m)-ケーブル延長(m)-ファイバ長(m)-汚染度(使用環境)-最大動作距離-安定検出範囲(mm)-検出距離の変動-最大応答周波数(kHz)-温度特性-圧力種類-定格圧力範囲(kPa)-設定圧力範囲(kPa)-耐圧力(kPa)-比較出力-繰返し精度-表示圧力範囲(kPa)-圧力ポート-センサ供給電圧-曲げ半径(mm)-レーザークラス-入力電圧範囲(V)-先端径(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-光軸径(Φmm)-組み合わせセンサヘッド-最大出力(mW)-保存湿度範囲(%RH)-使用周囲湿度(%RH)-耐振動(耐久)(Hz)-材質(圧力ポート)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-