曜日別特売
1624 通気ビーズマット 東京エンゼル 74092385

通気ビーズマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード74092385品番1624
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

通気・放熱性に優れたとてもやわらかいビーズが、ソフトに体圧を吸収します。

用途広げて背中から腰に、丸めて背中に仕様洗濯可能・脱水可能・乾燥機可(80℃・15分以内)・抗菌防臭材質側地/綿70%、ポリエステル30%(ブロード抗菌防臭加工)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)厚さ(mm)約40寸法(mm)約470×約520グリーン質量(g)約790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする