パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
ナット型ファイバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
使用周囲温度(℃)
-40~70
注文コード
74092567
品番
FDR32EG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
使用周囲温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ファイバ長(m)
2
型式
反射型
種類
ナット型
保護構造
IP40
使用周囲温度(℃)
-40~70
許容曲げ半径(mm)
R4
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74092567
FDR32EG
73946127
FD-R32EG
ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました。