曜日別特売
KB-02 ポケット顕微鏡 KB-02 MIZAR(ミザールテック) 74092848

 

KB-02 ポケット顕微鏡 KB-02 MIZAR(ミザールテック) 74092848
KB-02 ポケット顕微鏡 KB-02 MIZAR(ミザールテック) 74092848

ポケット顕微鏡 KB-02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード74092848品番KB-02
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラックライト付きポケット顕微鏡
60倍のポケット顕微鏡でLEDライト付きです。さらに、鑑定などに役立つブラックライトも装備しています。

仕様LEDライト付(LR-1130ボタン電池/3個使用)、ブラックライト付寸法(mm)40×33×20質量(g)約17倍率(倍)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする