アンプ分離 デジタルレーザーセンサ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
型式透過型
保護構造IP40(IEC)
内容量1個注文コード74093023品番LSH101C5
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
型式透過型検出物体不透明体、半透明体、透明体動作表示灯橙色LED(アンプ出力 ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上材質ケース:SUS303、カバー:ポリカーボネートケーブル0.09mm2 2芯シールドケーブル2m付付属品M6ナット:4個、内歯座金:2枚RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする