YBK-505BKLL 防寒手袋豚皮 HotLaccu 74093383

防寒手袋豚皮

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード74093383品番YBK-505BKLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

裏地がフリースであったかい豚革手袋。

用途土木・建築・鉄筋・仮枠工事、重機運転・機械操縦、農業・林業畜産業、日曜大工、園芸等に。材質本体:豚皮、手の甲・指股ニット生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%アイボリー×ブラックサイズLL質量(g)85入数(双)1機能防寒手のひらまわり(cm)22
注意
※体質によってかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合がありますので、異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は膨潤・硬化浸透しますので使用しないでください。また、油や埃が付着すると滑りやすくなるので十分注意してください。
※電気に対しては絶縁性はありませんので注意してください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますので使用しないでください。
※80℃以上の物に直接触れないでください。火に近づけると手袋の収縮や火傷をする危険がありますので注意してください。また、溶接の火花には十分注意してください。
※刃物や尖ったものに直接触れると、手を傷つける場合があります。
※長時間放置すると硬化する場合があります。硬化すると、製品としての美しさや機能性が損なわれるのみならず、ひび割れで使用できなくなる恐れがあります。
※高湿度や汚れによって、カビが発生することがあります。
※使用後は汚れを落として、形を整え、湿気や直射日光を避けて保管してください。
※アイロンは使用しないでください。
天然皮革を使用しているため、表面の小さなキズや色ムラがあることがございますが、使用には差し支えありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74093383
2023-12-28
用途: 冬期の土木作業

防寒は普通だが、皮と布の縫い目からほつれてくる。指先での操作等可能で気に入っていたのに強度でガッカリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする