SF2CH20P 超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74093574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
検出幅(mm)400
内容量1個注文コード74093574品番SF2CH20P
参考基準価格(税別)¥90,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本仕様●有効開口角:検出距離が3mのとき±5°以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)●PFHD:3.79×10-9●MTTFD:100年以上適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS質量(g)約460種類PNP出力タイプピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65、IP67(IEC)出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下出力方式(大型アプリ表示灯消灯時)投光器:35以下、受光器:35以下(大型アプリ表示灯点灯時)投光器:40以下、受光器:40以下電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下ピーク波長(nm)850絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~60最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)標高(m)(使用)2000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能干渉防止機能装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応光軸数20検出幅(mm)400耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~85使用周囲湿度(%RH)30~85耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする