曜日別特売
SF4DA36 ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 74094405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個光軸数36注文コード74094405品番SF4DA36
参考基準価格(税別)¥312,400販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
保護構造IP67、IP65(IEC)、NEMA Type13(NEMA 250)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)24 DC +20-30 % リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く)制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ / NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】、最大流出電流 : 350mA、印加電圧 : 電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧 : 2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)、漏れ電流 : 0.2mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量 : 2.2μF、負荷配線抵抗 : 3Ω以下、【NPN出力選択時】、最大流入電流 : 350mA、印加電圧 : 電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧 : 2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)、漏れ電流 : 0.2mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量 : 2.2μF、負荷配線抵抗 : 3Ω以下消費電力(mA)投光器 : 110以下、受光器 : 150以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ45mmの不透明体検出距離(m)ショートモード時 : 0.2~9 /ロングモード時 : 0.8~15(DIPスイッチにて切り換え)出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)RoHS指令(10物質対応)対応光軸数36検出幅(mm)1430
注意
※プレス機械・シャーの安全装置として使用する場合ライトカーテン・取付金具・ケーブル・保護チューブは必ず必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする