曜日別特売
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036

- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036
- ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様) MagX(マグエックス) 74095036

ピタバンSS 3×6サイズ (MDF仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
PB-107
内容量1ケース(2枚)注文コード74095036品番-
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。
カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。

用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル質量(kg)8PB-107品番PB-107寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×1820保持枚数約14枚
関連資料:(0.3MB)
注意
※施工・切断に関しては、施工説明書をご覧ください。
※見切り材等は、キッチンパネル用として市販されているものをご使用ください。
※不燃材料 認定番号NM-4194
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする