曜日別特売
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684

PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684
PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095684

コートボール宅配BOX 10枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1パック(10枚)注文コード74095684品番PBOX-A410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

開封ミシン目付き。折るだけで簡単に組み立て可能。ネコポス対応サイズ

用途小物の発送用に材質コートボール紙長さ(mm)225幅(mm)308厚さ(mm)15ホワイト坪量(g/m2)550RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74095684PBOX-A41074095693PBOX-A410PBOX-A410 コートボール宅配BOX 10枚入り 今村紙工 74095693コートボール宅配BOX 10枚入り今村紙工1箱(10枚×18パック)
7,598
税込8,358
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする