今村紙工
コートボール宅配BOX 10枚入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚×18パック)
注文コード
74095693
品番
PBOX-A410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
開封ミシン目付き。折るだけで簡単に組み立て可能。ネコポス対応サイズ
用途
小物の発送用に
材質
コートボール紙
長さ(mm)
225
幅(mm)
308
厚さ(mm)
15
色
ホワイト
坪量(g/m
2
)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650