BP-M320 ボーガスペーパー色混載 小巻150m 今村紙工 74095709

ボーガスペーパー色混載 小巻150m

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(8本)
内容量1箱(8本)注文コード74095709品番BP-M320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

古紙100%。400mmピッチでミシン目あり。持ち運びに便利なサイズ。

用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として材質古紙幅(mm)320アソート1巻長さ(m)150質量(kg/本)2.5坪量(g/m2)51.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色の指定不可。3色(白・緑・ピンク)アソートでの納品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43714748
2025-07-10
用途: 骨董品の輸送の際の緩衝材

値段が手頃で、使用感にも問題を感じませんでした。
ユーザーの好みにもよるかもしれませんが、私としては、骨董品の緩衝材として十分です。今後も利用したいと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする