これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


18mmφのホースにぴったり合うものが少なく他社のもので15-18のものはあるが圧が高いと水漏れしてしまう。
しかし、こちらの商品はそういったことがなく安価なもののしっかり接続することができる。
価格はリーズナブルで良いのですが、水圧が強いとコネクターが抜けます。コネクターとジョイントの相性もあると思いますが噛み合わせが少しあまい?かと思います。
複数のホースを付け替えて試用するので購入したが、樹脂製で周りにぶつかっても傷がつかなくてよい
太めのホース(id18mm)をカップリングで使用したいため,これを選びました.なかなか太いホース用が見つからなかったので,助かりました.使い勝手は一般的な太さのものと同じですので,互換性もあり便利です.
太いホース用のコネクタを安定して調達できて助かります。
先日ねじ部分が割れて新しいものと交換したが、使用頻度が激しいので、耐久性もまずまず…許容範囲だとおもいます。
散水用のホースと水中ポンプ連結用に使用。このコネクタによりホースの脱着がワンタッチで行うことができ散水作業が楽になりました。製品の造りもしっかりしており、何よりリーズナブルな価格がありがたいです。