曜日別特売
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206

 

45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
45M ホースリール 散水用 キャスター付 モノタロウ 74097206
モノタロウ

ホースリール 散水用 キャスター付

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード74097206品番45M
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。
散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。
取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。

用途屋外散水用に材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVCカバーなし質量(kg)約7.3キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940ホース長さ(m)約45使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~13噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット適合蛇口外径(Φmm)12~14巻取形式手動
注意
※新品時のホースにはフィルムが巻いてあります。お手数ですがフィルムを外してからご使用ください。
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※蛇口ニップルを取り付ける時は水で濡らして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本ねじで均等に締めてください。
※水漏れする場合はジョイント部分を締めてください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097206
2026-01-17
用途: 敷地内植栽への散水
その他業種

まずキャスター付きなので倉庫からの出し入れが楽です。
巻き取るにはそれなりに力がいりますが使いやすかったです。どうしても折れる?ところがありますが、伸ばせば支障はありません。買ってよかったです。

対象商品 : 74097206
2025-06-10
用途: 散水や掃除に。

車輪も大きいので多少のデコボコも引いて歩ける。
これは良い買い物をしました。値段も安い。
ハンドルの両根元についているオーリングパッキンのついた出っ張りは何に使えばよいの??
ホースを収納する時に使う??
それともオーリングパッキンの予備なのかな??

2024-09-04
用途: 工場の屋根の散水
有限会社ツカサ工業

猛暑対策の為工場の屋根に散水しました。
散水ホース10mの接続の為、45mは、十分でした。

対象商品 : 74097206
2024-08-10
用途: 育苗用に
農・林・水産業

ホースが何ヶ所も折れていて残念。
普通には使えますが形がついているため、同じところでよれていまいます。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 洗車や工作機械の切削油の補充
有限会社山田製作所

安価なので仕方ないとは思いますが、ホースの径がちょっと細いのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 74097206
2024-08-15
用途: 散水栓の付け替えをしなくてすむので快適です。
株式会社水野本社農・林・水産業

やはり長いので回収するときにきちんと巻かないとホースに変な癖がつきそうです。

対象商品 : 74097206
2023-07-06
用途: 夏場の水遊びの際に使用
教育・研究機関

軽くて動きが良いので、水遊びの際に移動が簡単で助かっています。砂のある所も移動しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 74097206
2023-09-23
用途: 農業洗い作業
べじた館ぶっこ農・林・水産業

ホースの耐久性が有り、細いが水量は十分長さも有り移動もし易いが、ホースが折れてしまうときが有り、そこが癖になってしまうと、面倒くさい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする