- リチャージブルバイクライト自動調光点灯 FOGLIA 74097766

- リチャージブルバイクライト自動調光点灯 FOGLIA 74097766
- リチャージブルバイクライト自動調光点灯 FOGLIA 74097766
- リチャージブルバイクライト自動調光点灯 FOGLIA 74097766
- リチャージブルバイクライト自動調光点灯 FOGLIA 74097766

リチャージブルバイクライト自動調光点灯

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード74097766品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

USB充電式バイシクルライト、周囲の明るさに反応して自動調光

用途
自転車用LEDライト
付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:樹脂、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルトブラック電源2600Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED点灯方式センサー点灯-点灯(Hi)-点灯(Lo)-点滅(一定)充電時間(時間)3明るさ(Lm)点灯:(Hi)250(Lo)90電球の種類LED点灯時間(時間)点灯(Hi)約3(Lo)約6、(一定)約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする