FOGLIA
マルチマウント ハンドル用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74097793
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,255
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ライトやコンピュータの取付スペースの確保、ハンドルバー取付
用途
ハンドルスペース追加アタッチメント
材質
アルミ
寸法(mm)
アクセサリー取付有効スペース:70
色
ブラック
適合ハンドル径(Φmm)
25.4、26.0、31.8