曜日別特売
MH36KK ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 馬印 74098167

 

MH36KK ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 馬印 74098167
MH36KK ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 馬印 74098167
MH36KK ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表 馬印 74098167

ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 予定表

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870
種類壁掛・工事工程計画表
表示内容工事工程計画表
内容量1枚注文コード74098167品番MH36KK
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

馬印定番のロングセラー スタンダードタイプ。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。

表示内容工事工程計画表設置方式壁掛ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1770×870材質(表面)ホーロー付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー種類壁掛・工事工程計画表寸法(幅W×高さH)(mm)1810×910グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする