馬印
ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 予定表
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
種類
壁掛・行動予定表
壁掛・月予定表 ヨコ書
壁掛・月予定表 タテ書
壁掛・行動予定表
壁掛・週間予定表
表示内容
行動予定表
月予定表
行動予定表
週間予定表
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74098282
品番
MH2Q
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
馬印のオリジナルアルミ枠のスモールタイプ。カット部は角をとったVカット加工、壁掛ホワイトボード・予定表。
種類
壁掛・行動予定表
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
610×460
材質(表面)
ホーローホワイト
付属品
マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
材質
ニッケルホーロー
色
アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
表示内容
行動予定表
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません